KLAUKE - Klauke 9R12MS, pak=2kpl - Cu kenkä 120mm2 /12mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
120 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²
Pultin koko (M) - 12
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078865203
Sähkönumero
5213094
Toimittajan tuotenumero
9R12MS/PACKAGE
Tukkuerä
10
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
120 mm²
Pultin koko (M):
12
Materiaali:
kupari
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
CU-PUTKIKAAPELIKENKÄ 120mm2 /12mm, STD mitoitus
2 kpl-pakkaus, 9R12MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 120mm2/M12
2 kpl-pakkaus, 9R12MS, PUTKIKAAPELIKENKÄ 120mm2/M12


