KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - HQ425 PUR.LEUKA 25 MM2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - puristuskaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala - 25...25 mm²
AWG-alue - 3...3
Puristusmuoto - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078512510
Sähkönumero
6446908
Toimittajan tuotenumero
70902360
Tukkuerä
0
Käyttökohde:
puristuskaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala:
25...25 mm²
AWG-alue:
3...3
Puristusmuoto:
muu
HQ425 PUR.LEUKA 25 MM2 4 SARJA DIN 46234
Puristusleukapari 25 mm2 Cu-levykaapelikengille DIN46234, pääteholkeille DIN46230 ja jatkoliittimille DIN46341. Soveltuu työkaluille K354, EK354, EK354ML
Puristusleukapari 25 mm2 Cu-levykaapelikengille DIN46234, pääteholkeille DIN46230 ja jatkoliittimille DIN46341. Soveltuu työkaluille K354, EK354, EK354ML


