Varastointi päättyy

KLAUKE - Puristustyökalu - EK12032CFB

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)

  • Poikkipinta-ala - 16...400 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078887052

Sähkönumero

6445007

Toimittajan tuotenumero

70400680

Tukkuerä

0

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

yleinen (vaihdettavat puristusosat)

Poikkipinta-ala:

16...400 mm²

Toteutus/toimintatapa:

akku-hydraulinen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

AWG-alue:

16...400

Pituus:

417 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

0

Automaattipalautuksella:

kyllä

Puristustyökalu

Sähköhydraulinen puristustyökalu 120kN puristusvoimalla, Bosch-akulla. Sisäänrakennettu puristuspaineen valvonta. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.

Klauken 13-sarjan leuat tilataan erikseen:
  • Kupari HR13xxx 16-400 mm2: Standard-type mitoitus
  • Alumiini HA13xxx 10-240 mm2: DIN mitoitus
  • Alumiini/Kupari HA13xxx 10-240 mm2
  • C-liitin HC13xx / HMC13xx 10-70 mm2 (mainitse koko) Sektoroitujen kaapeleiden esipyöristys HRU13xxx 10-300 mm2 (mainitse koko)
Kysy myös muita leukatyyppejä