Varastointi päättyy

KLAUKE - Puristustyökalu - EK5018CFB

Cablex Oy
KopioiKopioi
KLAUKE - Puristustyökalu - EK5018CFB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • AWG-alue - 6...185

  • Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078875387

Sähkönumero

6412173

Toimittajan tuotenumero

70400520

Tukkuerä

70400520

AWG-alue:

6...185

Toteutus/toimintatapa:

akku-hydraulinen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

muu

Poikkipinta-ala:

6...185 mm²

Pituus:

414 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

kyllä

Puristustyökalu