KLAUKE - Puristuspakka - A22240 Al LEUKAPARI 240 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala - 240...240 mm²
Puristusmuoto - kuusio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078028929
Sähkönumero
6445298
Toimittajan tuotenumero
A22240
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala:
240...240 mm²
Puristusmuoto:
kuusio
22-sarjan puristuspakka, alumiinille 150 mm2
A22240 Leukapari 240 mm2 alumiinikaapelikengille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV. Cl2 Al johtimille.
A22240 Leukapari 240 mm2 alumiinikaapelikengille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV. Cl2 Al johtimille.


