KLAUKE - Puristuspakka - A22300 Al LEUKAPARI 300 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala - 300...300 mm²
Puristusmuoto - kuusio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078423878
Sähkönumero
6445299
Toimittajan tuotenumero
A22300
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala:
300...300 mm²
Puristusmuoto:
kuusio
22-sarjan puristuspakka, alumiinille 150 mm2
A22300 Leukapari 300 mm2 alumiinikaapelikengille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV. Cl2 Al johtimille.
A22300 Leukapari 300 mm2 alumiinikaapelikengille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV. Cl2 Al johtimille.


