KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - C2235 LEUKAPARI 35 MM2 C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poikkipinta-ala:
35...35 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Poikkipinta-ala - 35...35 mm²
Puristusmuoto - ovaalipuristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078030557
Sähkönumero
6447600
Toimittajan tuotenumero
C2235
Tukkuerä
0
Käyttökohde:
muu
Poikkipinta-ala:
35...35 mm²
Puristusmuoto:
ovaalipuristus
C2235 LEUKAPARI 35 MM2 C 22 SARJA C LIITTIMILLE
Puristusleukapari CK35 C-liittimelle. Päähaaraan sopii 35mm2 monisäikeinen tai 50mm2 yksisäikeinen johdin ja sivuhaaraan 35mm2 monisäikeinen tai 50mm2 yksisäikeinen johdin. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV
Puristusleukapari CK35 C-liittimelle. Päähaaraan sopii 35mm2 monisäikeinen tai 50mm2 yksisäikeinen johdin ja sivuhaaraan 35mm2 monisäikeinen tai 50mm2 yksisäikeinen johdin. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV


