Varastointi päättyy

KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - F2216 LEUKAPARI 16 MM2

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - putkikaapelikengät ja liittimet

  • Poikkipinta-ala - 16...16 mm²

  • AWG-alue - 5...5

  • Puristusmuoto - pistemäinen puristus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078041157

Sähkönumero

6447648

Toimittajan tuotenumero

70904480

Tukkuerä

0

Käyttökohde:

putkikaapelikengät ja liittimet

Poikkipinta-ala:

16...16 mm²

AWG-alue:

5...5

Puristusmuoto:

pistemäinen puristus

F2216 LEUKAPARI 16 MM2 22 SARJA HIENOSÄIK JOHTIMILLE

Puristusleukapari 16 mm2. Hienosäikeisille johtimille tarkoitetuille, tyypin F, Cu-putkikaapelikengille ja jatkoliittimille. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV.