Varastointi päättyy

KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - HQ416 PUR.LEUKA 16 MM2

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Poikkipinta-ala - 16...16 mm²

  • AWG-alue - 5...5

  • Puristusmuoto - pistemäinen puristus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078035620

Sähkönumero

6446902

Toimittajan tuotenumero

70902350

Tukkuerä

0

Käyttökohde:

muu

Poikkipinta-ala:

16...16 mm²

AWG-alue:

5...5

Puristusmuoto:

pistemäinen puristus

HQ416 PUR.LEUKA 16 MM2 4 SARJA DIN 46234

Puristusleukapari 16 mm2 Cu-levykaapelikengille DIN46234, pääteholkeille DIN46230 ja jatkoliittimille DIN46341. Soveltuu työkaluille K354, EK354, EK354ML