KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - HR46 LEUKAPARI CU 6MM2 STD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala - 6...6 mm²
Puristusmuoto - kuusio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078035125
Sähkönumero
6446722
Toimittajan tuotenumero
HR46
Tukkuerä
0
Käyttökohde:
putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala:
6...6 mm²
Puristusmuoto:
kuusio
HR46 LEUKAPARI CU 6MM2 STD 4 SARJA STANDARD TYPE MITOITUS
Puristusleukapari 6 mm2 Cu-putkikaapelikengille ja jatkoliittimille. Standard-type mitoitus. Soveltuu työkaluille K354, EK354, EK354ML.
Puristusleukapari 6 mm2 Cu-putkikaapelikengille ja jatkoliittimille. Standard-type mitoitus. Soveltuu työkaluille K354, EK354, EK354ML.


