Varastointi päättyy

KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - MC2250 LEUKAPARI 10-50 MM2 C

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Poikkipinta-ala - 10...35 mm²

  • Puristusmuoto - ovaalipuristus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078167390

Sähkönumero

6447636

Toimittajan tuotenumero

70904460

Tukkuerä

0

Käyttökohde:

muu

Poikkipinta-ala:

10...35 mm²

Puristusmuoto:

ovaalipuristus

MC2250 LEUKAPARI 10-50 MM2 C 22 SARJA C LIITTIMILLE

Puristusleukapari MCK5050 C-liittimelle. Päähaaraan sopii 35mm2 monisäikeinen tai 50mm2 yksisäikeinen johdin ja sivuhaaraan 16-35mm2 monisäikeinen tai 25-50mm2 johdin. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV