KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - Q2295 LEUKAPARI 95 MM2 LEVYK.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Poikkipinta-ala - 95...95 mm²
Puristusmuoto - pistemäinen puristus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078030663
Sähkönumero
6447576
Toimittajan tuotenumero
70904360
Tukkuerä
0
Käyttökohde:
muu
Poikkipinta-ala:
95...95 mm²
Puristusmuoto:
pistemäinen puristus
Q2295 LEUKAPARI 95 MM2 LEVYK. 22 SARJA DIN 46234 MITOITUS
Puristusleukapari 95 mm2 Cu-levykaapelikengille DIN46234, pääteholkeille DIN46230 ja jatkoliittimille DIN46341. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV.
Puristusleukapari 95 mm2 Cu-levykaapelikengille DIN46234, pääteholkeille DIN46230 ja jatkoliittimille DIN46341. Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV.



