KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - R22SET 6-300MM2 CU LEUKASARJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala - 6...300 mm²
Puristusmuoto - kuusio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078596190
Sähkönumero
6447354
Toimittajan tuotenumero
R22SET 6-300
Tukkuerä
0
Käyttökohde:
putkikaapelikengät ja liittimet
Poikkipinta-ala:
6...300 mm²
Puristusmuoto:
kuusio
R22SET 6-300MM2 CU LEUKASARJA 22 SARJA STANDARD TYPE MITOITUS
Puristusleukasarja 6-300 mm2 Cu-putkikaapelikengille ja jatkoliittimille, Standard-type mitoitus.
Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV
Puristusleukasarja 6-300 mm2 Cu-putkikaapelikengille ja jatkoliittimille, Standard-type mitoitus.
Soveltuu työkaluille K22, HK6022, PK22, THK22, EKM6022xx, EK6022xx, EK6022UNV, PK6022UNV


