Etusivu
Varastointi päättyy

KLAUKE - Puristuspakka KLAUKE - UC40 LEIKKUUTERÄT 40 MM

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - leikkuuterät

  • Poikkipinta-ala - 40...40 mm²

  • Puristusmuoto - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078355063

Sähkönumero

6447867

Toimittajan tuotenumero

70906615

Tukkuerä

0

Käyttökohde:

leikkuuterät

Poikkipinta-ala:

40...40 mm²

Puristusmuoto:

muu

UC40 LEIKKUUTERÄT 40 MM MULTI TYÖKALUILLE

LEIKKUUTERÄT halkaisijaltaan max. 40mm Al ja Cu-johtimille (ei hieno/erittäin hienosäikeisille johtimille), max. 12ton. Soveltuu Klauke MULTI-sarjan työkaluille EKM60 UNV, EK60UNV ja EK120UNV