KLAUKE - Puristustyökalu - EK120UCFM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala - 16...400 mm²
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078882644
Sähkönumero
6445077
Toimittajan tuotenumero
EK120UCFM
Tukkuerä
0
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala:
16...400 mm²
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
AWG-alue:
16...400
Pituus:
424 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
ei
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
kyllä
Sähköhydraulinen puristustyökalu 120kN puristusvoimalla, MAKITA-akulla. Sisäänrakennettu puristuspaineen valvonta. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.
Klauken 13-sarjan leuat tilataan erikseen:
- Kupari HR13xxx 16-400 mm2: Standard-type mitoitus
- Alumiini HA13xxx 10-240 mm2: DIN mitoitus
- Alumiini/Kupari HA13xxx 10-240 mm2
- C-liitin HC13xx / HMC13xx 10-70 mm2 (mainitse koko)
- Sektoroitujen kaapeleiden esipyöristys HRU13xxx 10-300 mm2 (mainitse koko)



