KLAUKE - Puristustyökalu - EK354CFB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala - 6...150 mm²
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078875059
Sähkönumero
6412169
Toimittajan tuotenumero
EK354CFB
Tukkuerä
0
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala:
6...150 mm²
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
360 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
ei
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
kyllä
Sähköhydraulinen puristustyökalu 35kN puristusvoimalla, BOSCH-akulla. Sisäänrakennettu puristuspaineen valvonta. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.
Klauken 4-sarjan leuat tilataan erikseen:
- Kupari HR4 6-150 mm2: Standard-type mitoitus
- Alumiini HA4xxOU 16-70 mm2: Ouneva mitoitus Alumiini/Kupari HA4xx 10-70 mm2
- C-liitin HC4xx / HMC4xx 4-35 mm2
- Sektoroitujen kaapeleiden esipyöristys HRU4xxx 10-150 mm2


