KLAUKE - Puristustyökalu - EK6022CFM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala - 6...300 mm²
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078882132
Sähkönumero
6445067
Toimittajan tuotenumero
EK6022CFM
Tukkuerä
0
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala:
6...300 mm²
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
339 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
ei
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
kyllä
Sähköhydraulinen puristustyökalu 60kN puristusvoimalla, MAKITA-akulla. Sisäänrakennettu puristuspaineen valvonta. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa. Leukasarjat tilataan erikseen:
- Kupari R22SET 6-300 mm2: Standard-type mitoitus
- Kupari R22SETOU 6-300 mm2: Ouneva mitoitus
- Alumiini A22SETOU 16-300 mm2: Ouneva mitoitus
- C-liitin C22XX 16-70 mm2 (mainitse koko)
- Sektoroitujen kaapeleiden esipyöristys RU22XX 10-300 mm2 (mainitse koko)


