Varastointi päättyy

KLAUKE - Puristustyökalu - EK60UNVCFB

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen

  • Puristustoiminto - kyllä

  • Leikkaustoiminto - kyllä

  • Rei'itystoiminto - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078883979

Sähkönumero

6412195

Toimittajan tuotenumero

70400630

Tukkuerä

0

Toteutus/toimintatapa:

akku-hydraulinen

Puristustoiminto:

kyllä

Leikkaustoiminto:

kyllä

Rei'itystoiminto:

kyllä

Puristustyökalu

Sähköhydraulinen Yhdistelmätyökalu (puristus, katkaisu, lävistys) 60kN puristusvoimalla, BOSCH-akulla. Sisäänrakennettu puristuspaineen valvonta. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.

Puristus 6-300 mm2.Tarvittavat adapterit ja leuat tilataan erikseen:
  • adapteri UA5 + Klauke 5-sarjan leuka
  • adapteri UA18 + Klauke 18-sarjan leuka
  • adapteri UA22 + Klauke 22-sarjan leuka

Katkaisu max. 40mm (halkaisija). Tarvittavat katkaisuterät tilataan erikseen:
  • UCxxx

Lävistys max. 64mm (halkaisija).Tarvittava adapteri ja terät tilataan erikseen:
  • aukotuksille: adapteri UA6P + tarvittava terä
  • DIN kiskojen lävistyksiin: terä UPD6