KLAUKE - Puristustyökalu - EKM6022ISM VDE puristustyökalu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala - 6...300 mm²
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078960052
Sähkönumero
6445147
Toimittajan tuotenumero
EKM6022ISM
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala:
6...300 mm²
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
400 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
ei
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristusaika:
2...5 s
Puristusvoima:
60...60 kN
VDE testattu ja sertfioitu sähköhydraulinen puristustyökalu 60kN puristusvoimalla, MAKITA akulla. 1000 V IEC 60900 vaatimusten mukainen. Sertifioitu IEC 62841-1 mukaan. Sisäänrakennettu puristuspaineen valvonta. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.
Leukasarjat tilataan erikseen:
- Kupari R22SET 6-300 mm2: Standard-type mitoitus
- Kupari R22SETOU 6-300 mm2: Ouneva mitoitus
- Alumiini A22SETOU 16-300 mm2: Ouneva mitoitus
- C-liitin C22XX 16-70 mm2 (mainitse koko)
- Sektoroitujen kaapeleiden esipyöristys RU22XX 10-300 mm2 (mainitse koko)


