KLAUKE - Puristustyökalu - EKM60IDISM VDE puristustyökalu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - pistemäinen puristus
Poikkipinta-ala - 10...240 mm²
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078961110
Sähkönumero
6445145
Toimittajan tuotenumero
EKM60IDISM
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
pistemäinen puristus
Poikkipinta-ala:
10...240 mm²
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
400 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
ei
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristusaika:
2...7 s
Puristusvoima:
30...60 kN
VDE testattu ja sertfioitu sähköhydraulinen tuurnapuristustyökalu 60kN puristusvoimalla, MAKITA akulla. 1000 V IEC 60900 vaatimusten mukainen. Sertifioitu IEC 62841-1 mukaan. Sisäänrakennettu puristuspaineen valvonta. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.
Tuurnapuristus Cu putki- ja levykaapelikengille10-240 mm2 ja Al kengille 50-240 mm2. Erillisiä puristusleukoja ei tarvita.


