KLAUKE - Puristustyökalu - EKM60UNVCFM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Puristustoiminto - kyllä
Leikkaustoiminto - kyllä
Rei'itystoiminto - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078882767
Sähkönumero
6445061
Toimittajan tuotenumero
EKM60UNVCFM
Tukkuerä
0
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Puristustoiminto:
kyllä
Leikkaustoiminto:
kyllä
Rei'itystoiminto:
kyllä
Puristustyökalu
Sähköhydraulinen Yhdistelmätyökalu (puristus, katkaisu, lävistys) 60kN puristusvoimalla, MAKITA-akulla. Sisäänrakennettu puristuspaineen valvonta. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.
Puristus 6-300 mm2. Tarvittavat adapterit ja leuat tilataan erikseen:
Katkaisu max. 40mm (halkaisija). Tarvittavat katkaisuterät tilataan erikseen:
Lävistys max. 64mm (halkaisija). Tarvittava adapteri ja terät tilataan erikseen:
Sähköhydraulinen Yhdistelmätyökalu (puristus, katkaisu, lävistys) 60kN puristusvoimalla, MAKITA-akulla. Sisäänrakennettu puristuspaineen valvonta. Erillinen sovellus dokumenttien hallintaan ladattavissa.
Puristus 6-300 mm2. Tarvittavat adapterit ja leuat tilataan erikseen:
- adapteri UA5 + Klauke 5-sarjan leuka
- adapteri UA18 + Klauke 18-sarjan leuka
- adapteri UA22 + Klauke 22-sarjan leuka
Katkaisu max. 40mm (halkaisija). Tarvittavat katkaisuterät tilataan erikseen:
- UCxxx
Lävistys max. 64mm (halkaisija). Tarvittava adapteri ja terät tilataan erikseen:
- aukotuksille: adapteri UA6P + tarvittava terä
- DIN kiskojen lävistyksiin: terä UPD6


