Varastointi päättyy

KLAUKE - Puristustyökalu - K304K

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - pääteholkki

  • Puristusmuoto - neliöpuristus

  • Poikkipinta-ala - 0.08...16 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078885188

Sähkönumero

6445103

Toimittajan tuotenumero

70500105

Tukkuerä

0

Soveltuu:

pääteholkki

Puristusmuoto:

neliöpuristus

Poikkipinta-ala:

0.08...16 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

AWG-alue:

5...32

Pituus:

215 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

ei

Puristustyökalu

K304K MEKAANINEN PURISTUSTYÖKALU PÄÄTEHOLKEILLE