Etusivu
Varastointi päättyy

KLAUKE - Puristustyökalu - K306K

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - pääteholkki

  • Puristusmuoto - kuusio

  • Poikkipinta-ala - 0.08...16 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078858380

Sähkönumero

6445101

Toimittajan tuotenumero

K306K

Tukkuerä

0

Soveltuu:

pääteholkki

Puristusmuoto:

kuusio

Poikkipinta-ala:

0.08...16 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

AWG-alue:

5...32

Pituus:

215 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

ei

Puristustyökalu

K306K MEKAANINEN PURISTUSTYÖKALU PÄÄTEHOLKEILLE