KLAUKE - Puristustyökalu KLAUKE - EK50ML AKKUPURISTUSTYÖKALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto - muu
Poikkipinta-ala - 0.14...50 mm²
Toteutus/toimintatapa - muu
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012078828673
Sähkönumero
6412165
Toimittajan tuotenumero
EK50ML
Tukkuerä
1
Soveltuu:
moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto:
muu
Poikkipinta-ala:
0.14...50 mm²
Toteutus/toimintatapa:
muu
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
kyllä
Sähkömekaaninen puristustyökalu yleiskäyttöön.
Kevyt ja ergonominen puristustyökalu ammattikäyttöön.
Valittava useita puristusleukavaihtoehtoja Klauken valikoimasta ja myös useimpien mekaanisten momenttipihtien leuat ovat kiinnitykseltään yhteensopivia EK50 ML kanssa.
Puristumäärä esimerkki; n. 300 kpl 10 mm2 DIN 46234 levykenkiä/lataus.
Klauke puristusleuat:
R501 Putkikaapelikenkä STD 0,75 -2,5 / R502 Putkikaapelikenkä STD 4 -10 / R505 Putkikaapelikenkä STD 16 -25 Q501 Levykenkä DIN 46234 0,5-10 mm2 / AE501 Pääteholkki 0,14-10 mm2 / AE502 Pääteholkki 10 -25 mm2 / AE503 Pääteholkki 35-50 mm2 / CR501 Eristämätön liitin 0,25 -6 lev. 2,8 / 6,3


