KLAUKE - Puristustyökalu - Klauke EKWF120ML

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059577010161
Sähkönumero
6445250
Toimittajan tuotenumero
EKWF120ML
Tukkuerä
1
Puristyökalu pääteholkeille, 6 - 120 mm2, eristetyt ja eristämättömät.Muutama-, hieno- ja erittäin hienolankaisille Cu-johtimille (luokat 2, 5ja 6). Sisältö: Puristin, säilytyslaukku, laturi, 10,8 V akku
Sähköhydraulinen puristustyökalu pääteholkeille 40kN puristusvoimalla, 10,8V/1,5Ah akulla, muovisessa kuljetuslaukussa. 350ast kääntyvä puristuspää. Puristusalue 6-120 mm2. Neliöpuristus takaa automaattisesti täydellisen puristustuloksen sekä eristämättömille DIN-, että eristetyille pääteholkeille. Yksi puristus riittää aina 32mm pitkille pääteholkeille asti. Erillisiä puristusleukoja ei tarvita.
Sähköhydraulinen puristustyökalu pääteholkeille 40kN puristusvoimalla, 10,8V/1,5Ah akulla, muovisessa kuljetuslaukussa. 350ast kääntyvä puristuspää. Puristusalue 6-120 mm2. Neliöpuristus takaa automaattisesti täydellisen puristustuloksen sekä eristämättömille DIN-, että eristetyille pääteholkeille. Yksi puristus riittää aina 32mm pitkille pääteholkeille asti. Erillisiä puristusleukoja ei tarvita.


