KLAUKE - Puristustyökalu KLAUKE - K05 syncro PURISTUSTYÖKALU

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - kuusio

  • Poikkipinta-ala - 6...50 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078000079

Sähkönumero

6412133

Toimittajan tuotenumero

K05SYNCRO

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

kuusio

Poikkipinta-ala:

6...50 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

390 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

ei

K05 PURISTUSTYÖKALU



• Käyttöalue 6-50 mm2 STD-mitoitus
• Kuusiopuristus
• Nopeampi, turvallisempi ja synkronoitu leukaparin asetus
• Ergonominen muotoilu
• Kevyt ja vankka rakenne