KLAUKE - Puristustyökalu KLAUKE - K09 syncro PURISTUSTYÖKALU

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - kuusio

  • Poikkipinta-ala - 25...150 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078027779

Sähkönumero

6445133

Toimittajan tuotenumero

K09 SYNCRO

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

kuusio

Poikkipinta-ala:

25...150 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

600 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

ei

Putkikaapelikengille ja liittimille. Erittäin laaja puristusalue: 25-150 mm2. Kuusiopuristus. Nopea ja turvallinen käyttää, eimahdollisuutta virheelliseen käyttöön. Molemmat leukapuolet säätyvät samanaikaisesti yhdestä säätöpyörästä. Teleskooppivarret.



K09 SYNCRO MEK.PURISTUSTYÖKALU STD CU 25-150 MM2 KUUSIOPUR