Etusivu

KLAUKE - Puristustyökalu KLAUKE - K28 PURISTINPIHTI

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - pääteholkki

  • Puristusmuoto - Trapezoid -puristus

  • Poikkipinta-ala - 10...50 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078027915

Sähkönumero

6412103

Toimittajan tuotenumero

K28

Tukkuerä

0

Soveltuu:

pääteholkki

Puristusmuoto:

Trapezoid -puristus

Poikkipinta-ala:

10...50 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

335 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

ei

K28 PURISTINPIHTI

K28 PURISTINPIHTI