KLAUKE - Puristustyökalu KLAUKE - K35 PURISTUSTYÖKALU

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - pääteholkki

  • Puristusmuoto - pistemäinen puristus

  • Poikkipinta-ala - 10...35 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078027939

Sähkönumero

6412143

Toimittajan tuotenumero

K35

Tukkuerä

0

Soveltuu:

pääteholkki

Puristusmuoto:

pistemäinen puristus

Poikkipinta-ala:

10...35 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

230 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

ei

K35 PURISTUSTYÖKALU



K35 PURISTUSTYÖKALU