KLIMA-THERM GENERAL - Ilmalämpöpumppu - SLIM EXCELLENCE 12 Nordic

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyskapasiteetti - 1...4.2 kW
Lämpöteho - 0.9...5.9 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A++
SEER (jäähdytys) - 6.5
SCOP kylmemmissä olosuhteissa - 4.6
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113100
Toimittajan tuotenumero
ASHG12KMCEN/AOHG12KMCEN
Tukkuerä
1
Jäähdytyskapasiteetti:
1...4.2 kW
Lämpöteho:
0.9...5.9 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
SEER (jäähdytys):
6.5
SCOP kylmemmissä olosuhteissa:
4.6
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
EER (jäähdytys):
4.63
Sisäyksikön korkeus:
270 mm
COP (lämmitys):
4.4
Sisäyksikön leveys:
834 mm
Sisäyksikön syvyys:
222 mm
Sisäyksikön paino:
10 kg
Ulkoyksikön korkeus:
632 mm
Ulkoyksikön leveys:
799 mm
Ulkoyksikön syvyys:
290 mm
Ulkoyksikön paino:
36 kg
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Jäähdytysaineen määrä:
0.94 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Putken vähimmäispituus:
3 m
Putken enimmäispituus:
20 m
Sulakekoko:
13 A
Enimmäiskorkeusero:
15 m
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Kuivauskapasiteetti:
1.8 l/h
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys kylmemmissä olosuhteissa:
A++
General Slim Excellence 12 ilmalämpöpumppu ILMALÄMPÖPUMPPU
ASHG12KMCEN/AOHG12KMCEN NORDIC
Täydellinen ilmalämpöpumppu sinulle ja perheellesi!
General Slim Excellence on täydellinen ilmalämpöpumppu, joka on suunniteltu erityisesti Pohjoismaiden markkinoille lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin. Siinä yhdistyvät laadukas, luotettava ja tehokas tekniikka.Slim Excellence malli on erittäin energiatehokas myös alhaisissa ulkolämpötiloissa.
Slim Excellencen palkittu muotoilu helpottaa sijoittamista moderneihin koteihin. Sisäyksikön matala korkeus on myös optimaalinen ahtaissa asennuspaikoissa. Älykäs kaukosäädin tarjoaa monia asetusvaihtoehtoja. Laitteessa on 10°C ylläpitolämpötilatoiminto. Integroidulla WiFi-moduulilla ohjaat ilmalämpöpumppua helposti älypuhelimella (apissä valittavissa suomenkieli). Kylmäaineena on ympäristöystävällinen R32.
- Jäähdytys 3.4 (1.0-4.2) kW
- SEER 7.5 ja EER 4.25
- Lämmitys 4.0 (0.9-5.9) kW
- SCOP 4.6 ja COP 4.17
- Energialuokka A++/A++
- Ylläpitolämmitys +10⁰C
- Lämmitysteho -15⁰C 4.30 kW (Sisälämpötila +20⁰C)
- Sisäyksikkö 270x843x222mm
- Ulkoyksikkö 632x799x290mm
- Kylmäaine R32
- 5 vuoden takuu
- Takkatoiminto WiFi-ohjaus vakiona


