KLIMA-THERM - Sokkeliteline 140kg - MC702 Syv. 587mm x Kork.=535mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Soveltuu - sijoitus ulkopuolelle
Korkeus - 535 mm
Syvyys - 587 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113312
Toimittajan tuotenumero
3026649
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Soveltuu:
sijoitus ulkopuolelle
Korkeus:
535 mm
Syvyys:
587 mm
Lisätarvike:
kyllä
Rodigas kivijalkateline MC702 ( S587 x K535 / 150kg)


