KNIPEX - 40% voimansäästö, 160mm - KNIPEX X-Cut sivuleik. VDE TT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 160 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773081487
Sähkönumero
6420803
Toimittajan tuotenumero
7306160T
Tukkuerä
1
Pituus:
160 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
VDE 1000V sivuleikkuri TT kiinnityssilmukalla. Katkaisee ohuet säikeet,monijohtimiset kaapelit ja pianolangat vaivattomasti. 40% voimansäästöverrattuna samanpituisiin vakiosivuleikkureihin. Kaksinkertaisestilaakeroitu nivel kovaan käyttöön.


