KNIPEX - 40% voimansäästö, 160mm - KNIPEX X-Cut sivuleikkuri TT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773080077
Sähkönumero
6420711
Toimittajan tuotenumero
7305160T
Tukkuerä
1
Pituus:
160 mm
Kevyet TT sivuleikkurit optimaalisella voimansiirrolla. Katkaisee ohuetsäikeet, monijohtimiset kaapelit ja pianolangat vaivattomasti. 40%voimansäästö verrattuna samanpituisiin vakiosivuleikkureihin.Kaksinkertaisesti laakeroitu nivel kovaan käyttöön.


