KNIPEX - 40% voimansäästö, 160mm - KNIPEX X-Cut sivuleikkuri VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 160 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773075141
Sähkönumero
6420764
Toimittajan tuotenumero
7306160
Tukkuerä
1
Pituus:
160 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Katkaisee ohuet säikeet, monijohtimiset kaapelit ja pianolangatvaivattomasti. 40% voimansäästö verrattuna samanpituisiin vakiosivuleikkureihin. Kaksinkertaisesti laakeroitu nivel kovaan käyttöön. Taottua, öljykarkaistua HD kromivanadiumterästä.


