KNIPEX - Kaapelinkatkaisupihdit - 95 11 160

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Kaapelinkatkaisupihdit - 95 11 160

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773085904

Sähkönumero

6481420

Toimittajan tuotenumero

9511160

Tukkuerä

1

95 11 160 KNIPEX StepCut Pieni, kevyt ja vahva: mukava leikkaus ilman murskaamista, koko vain 160 mm. Huomattavasti vähemmän voimaa: porrastukset leikkaavat johtimet yksi toisensa jälkeen; leikkaaminen on jopa 40 % helpompaa samanpituisiin tavallisiin kaapelileikkureihin verrattuna!. Ergonominen kahvan rakenne: optimaalinen leikkaustuntuma myös paksumpien kaapeleiden kohdalla. Leikkaa monisäikeisiä kupari- ja alumiinikaapeleita, joiden halkaisija on jopa 15 mm (50 mm²). Leikkaa yksijohtimisia kupari- ja alumiinikaapeleita, joiden koko on jopa 5 x 4 mm². Leikkaa murskaamatta. Ruuvattu nivel: tarkka, vaivaton, kestävä. Puristussuoja asennettu turvallista työskentelyä varten. Ei sovellu teräslangan ja hehkuttamattomasta kuparilangasta valmistettujen johtimien leikkaamiseen. Terät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 56 HRC. - Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen: 50mm² - Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen: Ø 15mm - AWG: 1 / 0