KNIPEX - Kaapelinkatkaisupihdit - StepCut® XL dipattu kahva

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Kaapelinkatkaisupihdit - StepCut® XL dipattu kahva

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773088882

Sähkönumero

6481517

Toimittajan tuotenumero

9511225

Tukkuerä

1

StepCut® XL pinnoiteilla muovikahvoilla



Vahva nivel, pitkät kahvat ja optimoidut leikkuuterät: jopa 60 % helpompi leikkaus kuin pienikokoisilla kaapelileikkureilla Suuri leikkauskapasiteetti: leikkaa umpikupari- tai -alumiinikaapeleita 35 mm²:iin asti, kierrettyjä kaapeleita 70 mm²:iin asti ja hienosäikeisiä kaapeleita 120 mm²:iin asti Kaksi leikkausaluetta: porrastettu leikkuuterä pitää pienen ja ison kaapelin lähellä liitosta leikkauksen aikana sekä etuleikkuuterä suurten kaapelien vaiheittaiseen leikkaamiseen > Helppo käyttö yhdellä tai kahdella kädellä mahdollisimman pienellä kahvojen aukaisulla suurille kaapelihalkaisijoille > Säädettävä, vipuvoiman takaava pulttinivel takaa tarkan ja tasaisen leikkauksen > Ohut pää helpottaa käyttöä ahtaissa paikoissa > Puristussuoja estää käyttäjän sormien puristuksiin jäämisen > Ei sovellu teräsvahvisteisille kaapeleille, esim. ACSR > Leikkuuterät lisäksi laserkarkaistu, leikkuuterän kovuus n. 56 HRC