Etusivu

KNIPEX - Kärkipihdit 200mm - KNIPEX kärkipihdit VDE TT

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Kärkipihdit 200mm - KNIPEX kärkipihdit VDE TT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773081449

Sähkönumero

6420731

Toimittajan tuotenumero

2616200T

Tukkuerä

1

VDE 1000V kärkipihti TT kiinnityssilmukalla. Soveltuvat tarkkoihintartunta- ja katkaisutöihin. Kestävät vääntöä taipuisien kärkienansiosta. Terien kovuus on n. 61 HRC. Taottua, öljykarkaistuavanadiumsähköterästä.