KNIPEX - Kärkipihdit 200mm - KNIPEX taiv.kärkip. VDE TT

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Kärkipihdit 200mm - KNIPEX taiv.kärkip. VDE TT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 200 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773081456

Sähkönumero

6420732

Toimittajan tuotenumero

2626200T

Tukkuerä

1

Pituus:

200 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

40 ast taivutetut VDE 1000V kärkipihdit TT-kiinnityssilmukalla.Soveltuvat tarkkoihin tartunta- ja katkaisutöihin. Kestävät vääntöätaipuisien kärkien ansiosta. Terien kovuus on n. 61 HRC. Taottua,öljykarkaistua vanadiumsähköterästä.