KNIPEX - Kärkipihdit - KNIPEX taiv.kärkip. VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 200 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pinnan suojaus - kromattu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773022855
Sähkönumero
6420752
Toimittajan tuotenumero
2626200
Tukkuerä
1
Pituus:
200 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Pinnan suojaus:
kromattu
40 ast taivutettu VDE 1000V kärkipihti. Soveltuu tarkkoihin tartunta- jakatkaisutöihin. Hammastetut tartuntapinnat. Lisäinduktiokarkaistutterät, joiden kovuus on n. 61 HRC. Taottua, öljykarkaistuavanadiumsähköterästä.


