KNIPEX - Kärkipihti 145mm - KNIPEX kärkipihti

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 145 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773078968

Sähkönumero

6480081

Toimittajan tuotenumero

0822145

Tukkuerä

1

Pituus:

145 mm

Kärkipihdit ahtaassa työskentelyyn, kärjissä ja leuoissa kapea muotoilu.Tartuntaleuoissa jyrsitty lovi, jolla saa pienistä kappaleista pitävänotteen. Uritettujen leukojen toinen puoli on kupera -mahdollistaa hyvänpidon litteitä kappaleita käsitellessä.