KNIPEX - Kärkipihti 145mm - KNIPEX kärkipihti VDE

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Kärkipihti 145mm - KNIPEX kärkipihti VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 145 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773079361

Sähkönumero

6420759

Toimittajan tuotenumero

0826145

Tukkuerä

1

Pituus:

145 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

VDE 1000V kärkipihdit ahtaassa työskentelyyn: kärjissä ja leuoissa kapeamuotoilu. Tartuntaleuoissa on jyrsitty lovi, jolla saa pienistäkappaleista. Uritettujen leukojen toinen puoli on kupera, mahdollistaenhyvän pidon litteitä kappaleita käsitellessä.