Etusivu

KNIPEX - Kärkipihti 145mm - KNIPEX kärkiyhd.pihti VDE TT

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Kärkipihti 145mm - KNIPEX kärkiyhd.pihti VDE TT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 145 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773081401

Sähkönumero

6420790

Toimittajan tuotenumero

0826145T

Tukkuerä

1

Pituus:

145 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

VDE 1000V kärkipihdit TT kiinnityssilmukalla. Ahtaassatyöskentelemiseen, kapea muotoilu. Leuoissa on jyrsitty lovi, jolla saakiinni pienistä kappaleista. Uritettujen leukojen toinen puoli onkupera, mahdollistaen hyvän pidon litteisiin kappaleisiin.