KNIPEX - Kärkipihti 160mm - KNIPEX kärkipihti VDE

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Kärkipihti 160mm - KNIPEX kärkipihti VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 160 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773033806

Sähkönumero

6420757

Toimittajan tuotenumero

2506160

Tukkuerä

1

Pituus:

160 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

VDE 1000V kärkipihdit. Soveltuvat tarkkoihin tartunta ja katkaisutöihin.Hammastetut tartuntapinnat. Lisäinduktiokarkaistut terät, joiden kovuuson n. 61 HRC. Taottua, öljykarkaistua vanadiumsähköterästä.