KNIPEX - Kärkipihti 160mm - KNIPEX lattakärkipihti VDE

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Kärkipihti 160mm - KNIPEX lattakärkipihti VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokonaispituus - 160 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773001904

Sähkönumero

6480246

Toimittajan tuotenumero

3016160

Tukkuerä

1

Kokonaispituus:

160 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

VDE 1000V lattakärkipihdit, jotka kestävät hyvin kuormitusta.Hammastetut tartuntapinnat. Taottua, öljykarkaistua kromivanadiumsähköterästä.