KNIPEX - Kärkipihti 160mm - KNIPEX pyörökärkipihti VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 160 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773002123
Sähkönumero
6480248
Toimittajan tuotenumero
3036160
Tukkuerä
1
Pituus:
160 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
VDE 1000V pyörökärkipihdit, jotka kestävät hyvin kuormitusta. Sileättartuntapinnat. Taottua, öljykarkaistua kromivanadiumsähköterästä.


