Etusivu

KNIPEX - Kärkipihti 160mm - KNIPEX taiv.kärkip. VDE

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Kärkipihti 160mm - KNIPEX taiv.kärkip. VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 160 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773052111

Sähkönumero

6420808

Toimittajan tuotenumero

2526160

Tukkuerä

1

Pituus:

160 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

40 ast taivutettu VDE 1000V kärkipihti. Soveltuu tarkkoihin tartunta- jakatkaisutöihin. Hammastetut tartuntapinnat. Lisäinduktiokarkaistutterät, joiden kovuus on n. 61 HRC. Taottua, öljykarkaistuavanadiumsähköterästä.