KNIPEX - Kärkipihti 220mm - KNIPEX kärkipihti muovia VDE

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Kärkipihti 220mm - KNIPEX kärkipihti muovia VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokonaispituus - 220 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773073963

Sähkönumero

6420754

Toimittajan tuotenumero

986202

Tukkuerä

1

Kokonaispituus:

220 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Täysmuoviset VDE 1000 V pihdit. Täysmuovinen rakenne mahdollistaakipinöimättömän työskentelyn. Soveltuvat erinomaisesti kemiallisestiagressiivisiin ympäristöihin. Käyttölämpötila -40 astC saakka.