KNIPEX - Katkaisutyökalu - KNIPEX TubiX S – putkileikkuri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773090038
Sähkönumero
6481514
Toimittajan tuotenumero
90 31 01
Tukkuerä
1
KNIPEX TubiX S – putkileikkuri
Optimoitu putkien leikkaamiseen ahtaissa tiloissa Yhden käden QuickLock-lukitusmekanismi: erillinen pito ja kiinnitys putkeen Mahtuu taskuun ja leikkaa ruostumatonta terästä > Leikkaa Ø 3–30 mm:n (1/8 – 1 1/8") putkia, joiden seinämän paksuus on enintään 2 mm > Erittäin pieni leikkausympyrä: leikkaukseen vaaditaan erittäin vähän tilaa > Putken halkaisijan voi esiasettaa asteikon avulla, ja työkalun voi napsauttaa kiinni putkeen jousikuormitteisen leikkuuterän ansiosta > Jousikuormitteisen leikkuuterän nopea ja tarkka asemointi > Leikkuuterä ja ohjausrullat on varustettu laadukkailla neulalaakereilla > Optimoitu kääntönuppi kuvioidulla peukalonsyvennyksellä tarjoaa 20 % suuremman vääntömomentin ja ehkäisee lipeämisen märissäkin olosuhteissa > Helposti vaihdettava leikkuuterä sekä varaterä kääntönupissa > Leikkuuterä laadukasta kuulalaakeriterästä
Optimoitu putkien leikkaamiseen ahtaissa tiloissa Yhden käden QuickLock-lukitusmekanismi: erillinen pito ja kiinnitys putkeen Mahtuu taskuun ja leikkaa ruostumatonta terästä > Leikkaa Ø 3–30 mm:n (1/8 – 1 1/8") putkia, joiden seinämän paksuus on enintään 2 mm > Erittäin pieni leikkausympyrä: leikkaukseen vaaditaan erittäin vähän tilaa > Putken halkaisijan voi esiasettaa asteikon avulla, ja työkalun voi napsauttaa kiinni putkeen jousikuormitteisen leikkuuterän ansiosta > Jousikuormitteisen leikkuuterän nopea ja tarkka asemointi > Leikkuuterä ja ohjausrullat on varustettu laadukkailla neulalaakereilla > Optimoitu kääntönuppi kuvioidulla peukalonsyvennyksellä tarjoaa 20 % suuremman vääntömomentin ja ehkäisee lipeämisen märissäkin olosuhteissa > Helposti vaihdettava leikkuuterä sekä varaterä kääntönupissa > Leikkuuterä laadukasta kuulalaakeriterästä


