KNIPEX - Kaapelinkatkaisupihdit - 95 16 160

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Kaapelinkatkaisupihdit - 95 16 160

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773085966

Sähkönumero

6481424

Toimittajan tuotenumero

9516160

Tukkuerä

1



95 12 500 Kaapelileikkuri lyhyt rakenne, pituus vain 500 mm. alhainen paino, korkea voimansiirto. Yksi- tai monisäikeisten kupari- ja alumiinikaapelien leikkaamiseen. Ei sovellu teräslangalle eikä vaijerille. Karkaistut terät tarkkuushionnalla. Leikkaaminen on tasaista ja siistiä ilman pusertamista. Edullisen välityssuhteen ja erikoisterägeometrian ansiosta tarvitaan vähemmän voimankäyttöä. Puristussuoja estää puristumisloukkaantumiset. Säädettävä ruuvinivel. - Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen: 150mm² - Leikkuuarvo kuparijohto, useampisäikeinen: Ø 27mm - AWG: 6 / 0