KNIPEX - Katkaisutyökalu - Knipex 90 22 10 BiX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773087311
Sähkönumero
6481442
Toimittajan tuotenumero
902210BK
Tukkuerä
1
KNIPEX 90 22 10 BK BiX leikkaustyökalut muoviputkille jatiivisteholkeille. Leikkaa 20-50 mm halkaisijan putket. Putkenseinänpaksuus voi olla max. 2.4 mm
90 22 10 BK Knipex BiX
- Fiksu putkileikkuri: leikkaa putket lastuttomasti, istuu mukavasti käteen.
- Leikkaa lämmönkestäviä muovisia viemäriputkia ja sähköasennusputkia nopeasti.
- Voidaan käyttää tiivisteholkkien leikkaamiseen lähellä seinää, asennustyön loppuvaiheessa standardeja noudattaen.
- Leikkaa vahvistamattomia muoviputkia Ø 20–50 mm, seinämän paksuus jopa 2,4 mm.
- Leikkaa pehmeitä muoviputkia ja vaahtomuoviputkia Ø 20-50 mm, seinämän paksuus jopa 3,5 mm.
- Leikkaa tiivisteholkkeja 2–3 mm:n etäisyydellä seinästä.
- Leikkaa putket nopeasti ja siististi ilman leikkauslastua.
- Kääntyvä terä muoviputkien leikkaamiseen (terä keskellä) tai tiivisteholkkien leikkaamiseen (terä ulkoreunassa).
- Lukitusmekanismi turvallista kuljetusta varten Kaksi varaterää työkalun sisällä.
- Työkalu on valmistettu kestävästä vahvistetusta muovista ja terämekanismi valetusta sinkkiseoksesta.
- Terät on valmistettu ruostumattomasta kirurgiteräksestä – valmistettu Solingenissa
90 22 10 BK Knipex BiX
- Fiksu putkileikkuri: leikkaa putket lastuttomasti, istuu mukavasti käteen.
- Leikkaa lämmönkestäviä muovisia viemäriputkia ja sähköasennusputkia nopeasti.
- Voidaan käyttää tiivisteholkkien leikkaamiseen lähellä seinää, asennustyön loppuvaiheessa standardeja noudattaen.
- Leikkaa vahvistamattomia muoviputkia Ø 20–50 mm, seinämän paksuus jopa 2,4 mm.
- Leikkaa pehmeitä muoviputkia ja vaahtomuoviputkia Ø 20-50 mm, seinämän paksuus jopa 3,5 mm.
- Leikkaa tiivisteholkkeja 2–3 mm:n etäisyydellä seinästä.
- Leikkaa putket nopeasti ja siististi ilman leikkauslastua.
- Kääntyvä terä muoviputkien leikkaamiseen (terä keskellä) tai tiivisteholkkien leikkaamiseen (terä ulkoreunassa).
- Lukitusmekanismi turvallista kuljetusta varten Kaksi varaterää työkalun sisällä.
- Työkalu on valmistettu kestävästä vahvistetusta muovista ja terämekanismi valetusta sinkkiseoksesta.
- Terät on valmistettu ruostumattomasta kirurgiteräksestä – valmistettu Solingenissa
KNIPEX -tuote
Tutustu KNIPEX-sarjaan


